画像準備中

ハーネステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 12292160 品番 234W 黒
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
テープ幅(mm)19 基材ポリ塩化ビニル テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤低VOC系 主な用途自動車、通信機器等の各種ワイヤーハーネスの結束

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする