サーキュレーターアイ 18畳 上下左右首振りタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12292457 品番PCF-SC15T-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。

定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12292457 PCF-SC15T-EC 14143511 PCF-BC15TEC-W サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマ 1台 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする