付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0〜25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約39
外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mm
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグ形状90度スイング構造
各種認証MFi
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A