曜日別特売
SST-13/NV 折りたたみアルミスタンド ミニ MCO 12293604

SST-13/NV 折りたたみアルミスタンド ミニ MCO 12293604
SST-13/NV 折りたたみアルミスタンド ミニ MCO 12293604
SST-13/NV 折りたたみアルミスタンド ミニ MCO 12293604

折りたたみアルミスタンド ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12293604品番SST-13/NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

角度調整が自由+薄型コンパクトに折りたたみ可能なアルミスタンド。7インチまでのタブレット・スマートフォンに対応したミニタイプ。
最大7インチのスマートフォン/タブレットに対応したスタンドです。つや消しのアルミニウム素材を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
スマートフォンなどでの動画・映画の閲覧に最適なスタンドです。ワイヤレスキーボード(別売)と組み合わせての入力作業などにも最適です。
スタンド部と台座の背面には、充電ケーブルを通すスペースを設けました。端末の充電用ポートが下部にくる設置方法でも、充電をしながらの使用が可能です。動画鑑賞やゲームプレイなど、バッテリーの消費が激しい用途にも最適です。
二箇所の可動部を搭載することで、より自由な角度調整・位置調整が可能に。自分の好きな最適な角度で動画の視聴やゲームのプレイなどができるほか、デスク上で操作しやすい角度に調節しながらの充電なども出来ます。
しっかりした構造を採用しながら、スタンド本体の可動部を折りたたむことで、コンパクトに収納が可能。出張や旅行の際の持ち運びや使用にも最適です。
持ち運び時に便利な専用ポーチを付属。スタンド本体を保護するだけでなく、カバンの中で他のものを傷つけにくくします。

付属品専用ポーチ材質アルミニウム、シリコンネイビー質量(g)約70対応機種7インチまでのスマートフォン、タブレット(厚さ:12mmまで)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×89×20 ※突起部を除く特性折りたたみ可能・角度調節・充電使用可能・縦置き/横置き可能使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×75×87 ※突起部を除く
注意
※タブレットを置く場合は、必ず安定する角度に調節してください。(横置き推奨)
※端末のサイズ、質量、形状によっては本製品に設置できない場合があります。
※端末全体を覆う形状のケースを取り付けている場合は、取り外してご使用ください。
※使用中強くディスプレイをタッチすると、端末が転倒し、本製品あるいは端末本体が破損する恐れがあります。必ず端末を抑えながらタッチ操作を行ってください。
※本製品の仕様によって生じた端末の故障・不具合等については、一切の責任を置いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の対応はご容赦いただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする