クローム金折 内折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12294846 品番 4979874296641
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥319259

材質は鉄でクロームめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
こだわりのあるめっき仕上げで装飾性が高くなっています。

板厚(mm)1.2 穴数6 寸法(mm)50×50 穴径(Φmm)3.5 用途補強金物、家具の転倒防止用などに使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする