ステンレス金折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12294959 品番 4979874412591
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥599159

材質はステンレスで錆びに強いです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)90 板厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴数6 穴径(Φmm)3.7
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする