八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
ステンレス金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
6
注文コード
12294977
品番
4979874412584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
穴数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びに強いです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
75
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数
6
穴径(Φmm)
3.7
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません