八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
多孔式プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12296246
品番
4979874296436
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
629
バスケットに入れる
材質は鉄で、ユニクロめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
穴径(Φmm)
6.5、(長穴)11×20
板厚(mm)
3
寸法(mm)
3×32×100
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません