八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
両面隅金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
12296718
品番
4979874034908
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
90
穴数
6
穴径(Φmm)
5.2
板厚(mm)
4.5
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません