八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
万能プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12297129
品番
4979874859198
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
板厚(mm)
1
穴径(Φmm)
3
寸法(mm)
300
穴数
18
用途
建築現場での仮止め、補強金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません