万能プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12297165 品番 4979874859174
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材質は鉄でユニクロめっきです。
釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。

板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3 寸法(mm)210 穴数14 用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする