八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
両面補助金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
12297296
品番
4979874034977
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
板厚(mm)
4.5
寸法(mm)
150
穴径(Φmm)
5.2、(長穴)19.5×10
穴数
2、(長穴)2
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません