CBA2LF80-680J-HN 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L〜) SMC 12297932 CBA2LF80-680J-HN 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L〜) SMC 12297932

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)680 チューブ内径(Φmm)80 注文コード12297932 品番CBA2LF80-680J-HN
参考基準価格(税別)¥64,240 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はストローク・チューブ内径など133種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)680 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする