※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12298731 品番 PTUL-80-1P
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 全長A(mm)レール:60 全長L(mm)端子台:20 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)14 適合電線(mm2)5.5、8、14(JIS) 締付トルク(N・m)2.0〜3.0 定格通電電流(A)5.5mm2:40、8mm2:50、14mm2:75、UL認定仕様:68・CS認定仕様:68・TUV認定仕様:75 結線方式ネジアップ ねじサイズM5 適合電線範囲 AWG(#)UL認定仕様:AWG8〜6(撚線、CSA認定仕様:AWG8〜6(撚線)、TUV認定仕様:AWG12〜6(撚線) 極数(P)1 取付ピッチb(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする