SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2T〜)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
12299235
品番
CBA2TF100-250-WN
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(W) 両側
クッション
(-) 両側クッション付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード