曲板 (千鳥)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12299335 品番4979874082909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
寸法(mm)200 材質 穴数(大)8、(小)8 表面処理カチオン電着塗装(黒) 寸法L(mm)194 板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする