曲板 (千鳥)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12299344 品番 4979874082916
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥349219

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
寸法(mm)300 材質 穴数(大)12、(小)12 表面処理カチオン電着塗装(黒) 寸法L(mm)290 板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする