八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
ステンレス 曲板 (千鳥)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12299859
品番
4979874033758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
寸法(mm)
20×100
板厚(mm)
0.8
寸法L(mm)
98
穴数
(大)4、(小)4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません