八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
金具専用ねじ 鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(16個×5パック)
注文コード
12301925
品番
4979874093004
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじ込むときに木材などにできる破損を防ぐため、ピッチが粗くなっています。
色
シルバー
材質
鉄
表面処理
クロームめっき
寸法(mm)
3.5×20
用途
金具を木材に取り付ける際に使用します。