SK11
SK11の 防毒マスク
SK11の 面体 防毒マスク
TW防じんマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12306309
品番
M-50-BK(TW01)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
防じんマスクRL1クラスです。
農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。
小型軽量です。
ケースレスのフィルタで経済的です。
タイプ
半面タイプ
種別
防じんマスク
適合吸収缶
M-51-2、M-51-20
材質(面体)
エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨン
用途
防じんマスク。
クラス
RL1クラス
商品タイプ
本体
注意
※金属部品は使用していません。