TW防じん・防毒マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12306336 品番 M-100-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。
作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)。
フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です。
軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました。

タイプ半面タイプ 取付個数1 機能フィットチェッカー内蔵 種別防じん・防毒マスク 材質(面体)接顔体:シリコン ブルー 用途防じん・防毒マスク。 商品タイプ本体
注意
※別売りの専用フィルタもしくは吸収缶が必要です。
※ガスの種類が不明な場合や酸素濃度が不明または18%未満の環境では使用しないでください。
※添付の取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする