2023年 書き込み式シンプルカレンダー A2タテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12306895 品番64339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

見やすく書き込みやすい、フリータイプの壁掛けカレンダー。
翌年の1月カレンダー、六曜、二十四節気入り。(A2判/タテ594×ヨコ420ミリ)

初版年月2022/09/10 判型A2タテ 著者名永岡書店編集部 編 ページ数13 ジャンルカレンダー タイプ壁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする