ZOIDチップソー スライド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12307359 品番 ZOID-10-16565
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。
新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。
高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。
高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。

用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃数65P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9250 刃幅(mm)1.9 適合材木材 外径(mm)165 内径(mm)20
注意
※使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
※専用の電動工具本体でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする