SK11
SK11の 手研磨
SK11の 研磨シート
SK11の 研磨材付シート
ディスポクロス ツヤ出し用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
12307465
品番
SMK-T
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。
研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。
ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。
使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途
金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。
仕様
主な含有物:ワックス
材質
クロス:綿布
寸法(mm)
約60×40
入数(枚)
20
適合材
金属(ステンレス・アルミ・胴等)
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※本品には、汚れ落とし用の研磨材は含まれておりません。