色器具:シルバー
取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用
材質(本体)アルミ型材、鋼板
タイプ縦長付・横長付兼用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×900×52
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.1
光源寿命40000時間
容量(VA)15(100V)/16(200V)
連結数最大27台(100V時)、54台(200V時)まで
色(カバー)乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1710