マリンテック
マリンテックの 電子部品(オンボード)
マリンテックの 機構部品(電子部品)
マリンテックの 基板用コネクタ
5521 DCソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12309468
品番
DCF-SK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
簡単取付
両面シール貼り付けタイプメスソケット
DC電源ポート用
高耐久性
電流(A)
3(最大)
電圧(V)
≦36
外径×内径(Φmm)
【DCコネクタ】5.5×2.1
ケーブル
AWG22
動作温度(℃)
-25〜85
ケーブル長(cm)
10
注意
※両面シールは付属しておりません