5521 DCソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12309477 品番DCF-SC
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

簡単取付
ネジタイプメスソケット
シリコン製防水キャップ付き
DC電源ポート用
高耐久性

電流(A)3(最大) 電圧(V)≦36 外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25〜85 ケーブル長(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする