DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
12.9
注文コード
12309485
品番
DCH-41554Y
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼管、白塗装飾り:陶器 白(マット)、カバー:ガラス 透明消し
色
器具:金
取付
C03/E12
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
12.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
581×268
光源
白熱灯60W×3灯相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1350