マリンテック
マリンテックの 電子部品(オンボード)
マリンテックの 機構部品(電子部品)
マリンテックの 基板用コネクタ
Type-Cソケット(B)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12309495
品番
CSF-SK
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
簡単取付
ネジタイプメスソケット
シリコン製防水キャップ付き
USBタイプCプラグ用
高耐久性
充電電源用
電流(A)
5(最大)
電圧(V)
≦36
ケーブル
AWG22
動作温度(℃)
-25〜85
ケーブル長(cm)
15
USBタイプ
Type-C