Type-Cソケット(C)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12309511 品番CSF-SP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

簡単取付
ネジタイプメスソケット
シリコン製防水キャップ付き
USBタイプCプラグ用
高耐久性
充電電源用

電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25〜85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする