オリジナル バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12309581 品番FPT250
参考基準価格(税別)¥16,113 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全自動充電器
簡単操作
小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能
8ステージインテリジェントント充電
12Vバッテリー/24Vバッテリー共用
大型液晶スクリーンによる表示
充電状態をデジタルバー表示機能
ブースター機能(セルスタート)付き
過充電保護

その他【放熱】冷却ファン付き 寸法(mm)216×192×125 質量(kg)1.5 出力(W)350 規格【Approval】CE/FCC/RoHS 電圧(V)【フロート】27.6 / 27 消費電力(W)【無負荷】3 定格電流(A)25(12V)、15(24V) 本体アルミニウム筐体 入力電圧(V)100-240AC 周波数50/60Hz バッテリー容量(Ah)6-400 充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0 動作温度(℃)-20〜50 充電方式8段階充電方式 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET 湿度(%)20〜90※結露無きこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする