LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 注文コード12310377 品番DDL-4545AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は埋込穴・光色・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
仕様拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 、塗装コーン:アルミダイカスト、塗装:アクリル 乳白(マット) 器具:黒 取付A01/G03 電圧(V)AC100 消費電力(W)8 寸法(Φmm)111 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 光源白熱灯100W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命50000時間 容量(VA)15 点灯保持時間1分・3分/※8hタイマー設定時1分固定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)560 取付可能天井厚(mm)5〜25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12310377 DDL-4545AB 57297488 DDL-5703AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする