LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 注文コード12310438 品番DDL-4762YBG
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は埋込穴・光色・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
仕様拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト、塗装コーン:アルミダイカスト、塗装アクリル 乳白(マット) 器具:黒 取付A01/G03 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで 寸法(Φmm)111 光源白熱灯100W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)57.5 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.8 光源寿命60000時間 容量(VA)9 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)560 調光の可否可能(1%〜100%)/LED専用調光器(別売) 取付可能天井厚(mm)5〜15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12310438 DDL-4762YBG 57296447 DDL-5668YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする