仕様拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト、塗装コーン:アルミダイカスト、塗装アクリル 乳白(マット)
色器具:黒
取付A01/G03
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.8
角度(°)傾斜配光対応範囲:15〜30
寸法(Φmm)87
光源白熱灯100W相当
ランプLED内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)72
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.1
光源寿命60000時間
容量(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)580
調光の可否可能(1%〜100%)/LED専用調光器(別売)
取付可能天井厚(mm)5〜25