SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の ラッシングベルト
ステンラチェットベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12310518
品番
RTS-2545S
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。
屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途
荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様
最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
4.5(固定側0.5/調整側4.0
破断荷重(kg)
5.0kN(510
バックル
ラチェットバックル