ラチェット式荷締機自動巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12310527 品番 RTA-2518S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。
ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。
ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):127(1.25kN) ベルト幅(mm)25 長さ(m)1.8 ベルト色ブラック 端末仕様オープンフック ベルト長さ巻取側(m)1.6 破断荷重(kg)510(5.0kN) バックルラチェットバックル ベルト長さ固定側(m)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする