SK11
SK11の 接着剤
SK11の ホットメルト接着剤
SK11の グルーガン
充電式ピタガン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12310895
品番
SGP-36VLi-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色々なものを簡単に接着します。
充電式なので、コンセントが無い場所でも作業が行えます。
無動作時に電源オフ機能がついて安全です。
用途
木工製品の修理、リース作り、プラモデルやおもちゃの組み立てなど。
色
ブラック
電圧(V)
3.6
バッテリー
内蔵:リチウムイオン蓄電池
充電時間
約3時間
コード長さ(cm)
約25
バッテリー容量(mAh)
2000
危険物の類別
非危険物
コード種類
充電:USB/MicroUSB-C
標準作業時間
約40分
注意
※この製品は安全に責任を負う人の監視、または指示がない限りは、補助を必要とする人(子供を含む)に単独では使用させないでください。この機器で遊ぶことがないよう、子供を監視してください。子供の手が届かないところに保管し、いたずらをしないよう注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。
※使用中はピタガンのノズル部分が高温になります。手を触れないでください。やけどに注意してください。