SK11
SK11の バルブ
SK11の ボールバルブ
ボールバルブ 2MXT8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312198
品番
AB-8
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ワンタッチチューブ接続タイプです。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/4(PT1/4)
チューブ外径(Φmm)
8
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材