ネッククーラー用保冷剤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12312627 品番10001SP
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。
屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。

用途ネッククーラー用4連保冷剤。 仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分〜2時間(外気温30度環境下) 成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤 質量(g)約140 寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。凍傷の恐れがあるため、直接肌に触れることがないようにご使用ください。冷却専用になりますので、電子レンジなどで温めてのご使用はおやめください。
※乱暴に扱うと破損する場合がございますので取り扱いにはご注意ください。袋が破れて中のジェルが漏れた場合は流水で洗い流してください。冷凍庫に平らにした状態で入れ、12時間以上凍らせてからご使用ください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。直射日光や高温になる場所をさけ、風通しの良い場所で保管してください。体に異変を感じた場合や本品が破損した場合はご使用を中止してください。
※保冷時間や保冷効果は使用環境により異なります。本品は食べられません。
※使用環境や使用条件により持続時間は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする