反射脚絆(大腿部用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12312636 品番 TL-RHG-NYFY
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。
ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。
付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。
死角になりやすい側部をしっかりカバーします。

用途視認性の向上。 幅(mm)反射材:50 寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500〜640 バイアス部:イエロー 材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープ テープ地色イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする