ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの 空圧補器
ヤマダコーポレーションの レギュレータ
高粘度レギュレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12313816
品番
KGK-313HR
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
質量(kg)
3.4
吐出口径
Rc3/8
耐圧(MPa)
30
入口口径
Rc3/8
圧力調整範囲(MPa)
3〜13
使用周囲温度(℃)
常温
最高使用圧力(MPa)
13
アズワン品番
64-6735-08
注意
※シリコングリース、二硫化モリブデン入グリースなど動作が悪くなるものは別途ご照会ください。
※骨材料など粒子の含まれる材料、乾燥性の強い材料は使用不可です。
※接液部は鋼材、アルミ材で構成されておりシール材はテフロンを使用しています。ご使用される材料がこの部材で対応できることをご確認の上、ご使用ください。