CLT-55SLA LEDクリップライトSAKUTO EARTH MAN 12313990 CLT-55SLA LEDクリップライトSAKUTO EARTH MAN 12313990 CLT-55SLA LEDクリップライトSAKUTO EARTH MAN 12313990

LEDクリップライトSAKUTO

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12313990 品番CLT-55SLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射/頑丈なスチール製クリップ/屋内用/電源コード約5m付き/収納用Sフック付き/連結コンセント付

光色昼光色 定格消費電力(W)55 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 電球の種類LED 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:130×310×290/ランプ全開時:380×310×400 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)約5500 口金E26 使用場所屋内 質量(kg)1.3 用途暗い所や夜間の作業に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12313999
2023-07-07
用途:
車両メンテナンス

予想超える明るさで大変便利に使用しています。
本体は軽く出来ているので色々な場所にクランプで設置できます。リピート購入の予定です。

対象商品:
12313999
2023-03-31
用途:
自動車整備業
鈴木 自工 様

持ち運べ、軽いのでどのシーンでも活躍してます。
またよろしくお願いいたします。

対象商品:
12313999
2023-02-28
用途:
現場での家具取付時
株式会社タケダ 様

明るいので部屋全体が見やすく手元作業をする時も非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする