SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド両端フック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12316285
品番
GBDF30CM
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。
用途
軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質
ゴム,金属
幅(mm)
約17
長さ(cm)
約30
フック
Aカン
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。