ゴムバンド両端フック付2本線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)約1.5 注文コード12316319 品番GBDF1.5M
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。

用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 幅(mm)約20 長さ(m)約1.5 フック2本線
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする