SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド両端フック付2本線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
約4
注文コード
12316337
品番
GBDF4M
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途
軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質
ゴム,金属
幅(mm)
約20
長さ(m)
約4
フック
2本線
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。