橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
ワイドエアーフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2本)
注文コード
12317560
品番
WAR8020
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
材質
フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙
ろ過風速(m/s)
2.5
初期圧力損失(Pa)
26
規格
難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合
厚さ(mm)
0.4
捕集効率(%)
33.3
幅(mm)
800
長さ(m)
20
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。
※必要数を別途お求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません