リバーシブルマルチマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12317570 品番SCMR-918RB
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

裏と表の模様が異なるマルチマットです。
裏と表の柄が異なる為、万が一汚しても裏返して使用できます。

用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。 材質【生地】ポリエステル【中綿】ポリエステル・再生綿 長さ(mm)12 幅(mm)900 高さ(mm)1800
注意
※使用用途以外のご使用方法はお止めください。
※火気等の近くでのご使用はお止めください。
※ご使用前に傷・破損が無いかをご確認の上ご使用願います。
※洗濯はできません。
※保管の際はお子様等の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする