マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
たよレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
夜間の安全な使用の為に手すり部分は蓄光ライン付です。
手すり部分は抗菌仕様です。
材質
手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート:スチール
質量(kg)
15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×90×72〜80