マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
たよレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。
手すりを中央に設置すれば段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。
ベースプレートはすべり止め機能付きです。
材質
手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:アルミ合金・塗装、ベースプレート:スチール
質量(kg)
15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×90×72〜80