豊通ファシリティーズ
豊通ファシリティーズの リハビリ・生活補助
豊通ファシリティーズの 介護椅子
木製スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ピンク
注文コード
12318970
品番
DPW-61NV
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座:ビニールレザー張り、ウレタンフォーム 背・座芯材:成型合板
幅(mm)
530
質量(kg)
全肘:6.7、半肘:7.0
色
ピンク
高さ(mm)
790
奥行(mm)
510
キャスター
なし
肘掛
全肘
座幅(mm)
465
座高(mm)
440
肘高さ(mm)
625
スタッキング
可
メモ台
なし